- マグネット液体洗剤ボトル Richell(リッチェル) 09128738

マグネット液体洗剤ボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09128738品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴムダークグレー容量(mL)500、ワンプッシュ:5質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09128738-58788436-- マグネット液体洗剤ボトル Richell(リッチェル) 58788436マグネット液体洗剤ボトルRichell(リッチェル)1セット(20個)
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする