Richell(リッチェル)
マグネット液体洗剤ボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09128747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
500、ワンプッシュ:5
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.6×6.2×24.5
繰り返し・詰め替え
対応