曜日別特売
LS-NC-LDS 3×90°×75 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-NC-LDS 3×90°×75 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129434
LS-NC-LDS 3×90°×75 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129434

穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径d(Φmm)3
内容量1本注文コード09129434品番LS-NC-LDS 3×90°×75
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ねじれ角(°)20材質ハイスシャンク径d(Φmm)3溝長FL(mm)11全長L(mm)75最小下穴(mm)1.1仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする