曜日別特売
LS-NC-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-NC-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129461
LS-NC-LDS 8×90°×150 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129461

穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径d(Φmm)8
内容量1本注文コード09129461品番LS-NC-LDS 8×90°×150
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ねじれ角(°)20材質ハイスシャンク径d(Φmm)8溝長FL(mm)26全長L(mm)150最小下穴(mm)1.6仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする