※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
シャンク径d(Φmm)
20
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09129504
品番
LS-NC-LDS 20×90°×250
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)
20
材質
ハイス
シャンク径d(Φmm)
20
溝長FL(mm)
53
全長L(mm)
250
最小下穴(mm)
3
仕様
先端角の許容差は90°±1°となります。
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
20
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)