MT-SUS-GDR 12 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-SUS-GDR 12 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129662
MT-SUS-GDR 12 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129662

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径D(Φmm)12
12
12.5
13
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.3
10.5
11
11.5
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径d(Φmm)MT1
溝長FL(mm)101
101
57
63
69
75
81
87
94
106
109
112
115
118
122
125
128
132
136
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
全長L(mm)184
184
137
143
149
155
158
164
170
177
189
209
212
215
218
222
225
228
232
236
256
260
265
270
275
280
285
310
315
320
325
330
335
340
345
内容量1本注文コード09129662品番MT-SUS-GDR 12
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。

刃径D(Φmm)12溝長FL(mm)101全長L(mm)184トラスコ品番633-3532材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8シャンク径d(Φmm)MT1ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする