SCB-AU-R3/8  100X1.6/-0.1MPA SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器 09130558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)1.6/-0.1
1.6/-0.1
6
7
0.1/-0.1
10
16
20
25
0.16
0.1
4
5
2.5/-0.1
1/-0.1
2/-0.1
0.2/-0.1
0.3/-0.1
0.4/-0.1
0.5/-0.1
0.6/-0.1
-0.1
0.25/-0.1
15
1.5
30
35
40
0.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
2
3
1.6
2.5
3.5
接続ねじR3/8
形状縁なし
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード09130558品番SCB-AU-R3/8 100X1.6/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
形状縁なし定格電圧(V)AC200外径(Φmm)100接続ねじR3/8圧力範囲(MPa)1.6/-0.1最小負荷DC5V 20mAメーカー商品コードSCP-846A-1.6/-0.1MPA-L電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする