ツムラ(津村鋼業)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
280
203
216
255
280
305
330
335
355
380
405
415
刃厚(mm)
2.8
2.4
2.8
3
刃数
80
80
100
72
120
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09140872
品番
280×2.8×25.4×80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,750
用途
ヨコ
適合材
合板
仕様
研磨 5:1
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
280
刃厚(mm)
2.8