ツムラ(津村鋼業)
トメ切り用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
210
190
210
216
220
255
260
305
355
380
穴径(Φmm)
25.4
20
25.4
刃厚(mm)
2.2
2
2.2
2.7
2.9
刃数
100
80
100
120
140
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09141317
品番
210×2.2×25.4×100P
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
210
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
仕様
両側研磨