曜日別特売

トメ切り用チップソー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.7
刃数120
内容量1枚注文コード09141518品番305×2.7×25.4×120P
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径(Φmm)305刃数120穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.7仕様両側研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 木造住宅内部造作工事
建設業・工事業

ストレスなく切断作業が出来作業効率が上がり良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする