曜日別特売

ホゾ取用チップソー 横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)203穴径(Φmm)25.4仕様チドリ研磨注文コード09141764品番203×2×25.4×50P
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途リョービ外径(Φmm)203穴径(Φmm)25.4刃数50刃厚(mm)2仕様チドリ研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする