曜日別特売
U1212 U溝ビット 大日商 09142226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U1212 U溝ビット 大日商 09142226
U1212 U溝ビット 大日商 09142226

U溝ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
内容量1本注文コード09142226品番U1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに寸法l(mm)30寸法R(mm)6寸法d(Φmm)12寸法L(mm)75寸法D(Φmm)12呼称12×12 R6トラスコ品番397-3859
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする