曜日別特売
190×2×20×60P アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業) 09142254

アルミ用チップソー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)190
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)2
刃数60
内容量1枚注文コード09142254品番190×2×20×60P
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)190刃数60穴径(Φmm)20刃厚(mm)2適合材アルミ仕様両側研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: アルミフレームのカット

芯ブレも少なくバリもほぼなく綺麗に切ることが出来ました。

対象商品 : 09142218
2021-06-20
用途: 日曜大工

予備の替刃として買いました、まだ使ってませんがどんな感じかはわかります

対象商品 : 09142306
2018-11-10
用途: アルミ型材の切断
後藤サッシサービス建設業・工事業

切れ味抜群でバリもなく非常にきれいな切断面で、満足してます。

対象商品 : 09142367
2018-06-14
用途: アルミ切断機に使用しています

問題はありません。
耐久性はまだ不明ですが、使い方にも左右されますので、今の状態なら合格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする