- ユーゲルスイート ユーゲル化学工業 09150671

ユーゲルスイート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2.5kg)注文コード09150671品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アロエエキス配合により、一層手肌に優しくなめらかです。
スクラブ洗浄用ですので、頑固な油汚れもサッと落とします。
手荒れ防止剤LEO配合で、手荒れが少なく、洗った後もサラッと爽やかです。
水のない所でも手軽に使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。

使用方法
手のひらに1プッシュ分のせ、水をつけないでよくこすり合わせてください。
こびりついた汚れは、水をつけないでスポンジ等でこすってください。
その後、水で流すか、ウエス等で拭きとってください。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場等主成分非イオン系界面活性剤、LEO(手荒れ防止剤)、スクラブ剤(超微粒子研磨剤)商品タイプ詰替用
注意
※洗顔用としては、使用しないでください。
※0℃以下の場所には、長時間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09150671
2012-03-08
用途: 手洗い

価格、品質共に最高だったのに販売中止が残念です。

2011-01-18
用途: 自家用自動車の整備作業後の手洗い
個人 新井タクシー

汚れ落ちは申し分なく指紋の中まで良く落ちました。何よりも洗った後の肌荒れの心配がなくなったことが一番ですね。しっとり感にはとても満足いたしました。野外の水道が無いところでは重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする