曜日別特売
No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ NISAKU 09152771

No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ NISAKU 09152771
No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ NISAKU 09152771
No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ NISAKU 09152771
No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ NISAKU 09152771

マスキングテープホルダー ギリギリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード09152771品番No.1418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。

適合マスキングテープ内径30mm幅(積水社製など)寸法(mm)34×106×18基材ステンレス・PP樹脂・エラストマ樹脂適合テープ幅(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09152771No.141833051882No.1518No.1418 マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKU 33051882マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版NISAKU1個
629
税込692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする