SMP-BU  G1/2  100X3.5MPA SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付) 第一計器 09157980

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)3.5
3.5
0.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
2
3
1.6
2.5
15
10
16
20
25
0.1/-0.1
1.5
30
35
40
50
0.16
0.1
-0.1
4
5
6
7
1.6/-0.1
2.5/-0.1
1/-0.1
2/-0.1
0.2/-0.1
0.3/-0.1
0.4/-0.1
0.5/-0.1
0.6/-0.1
0.25/-0.1
接続ねじG1/2
内容量1個注文コード09157980品番SMP-BU G1/2 100X3.5MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100接続ねじG1/2圧力範囲(MPa)3.5最小負荷DC5V 160mAメーカー商品コードSMP-441B-3.5MPA-HL電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする