07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326

07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326
07-716 PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア コミネ 09162326

PK-716 フルイヤーライディングパンツ - エア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード09162326品番07-716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

開閉式の大型ベンチレーションを大腿部に装備した通年使用可能(厳冬期の着用には適切なインナーの併用をお勧めします)な高機能ライディングパンツがリニューアル。
新たに対応ジャケットやサロペットベースと接続できるコネクションジッパーを装備した他、ポケットの使い勝手など細かな部分に改良を加えています。

サイズL材質ポリエステル・ナイロンBLACK身長(cm)165~175股下(cm)81機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備ヒップ(cm)106胴囲(cm)76、(最大値)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする