07-718 PK-718  スーパーフィットケブラーデニムジーンズ コミネ 09165747

PK-718 スーパーフィットケブラーデニムジーンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM/30
ONE WASH BLUE
内容量1着注文コード09165747品番07-718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストレッチデニムとシャーリングパネルにより驚異的なフィッティングを実現したスーパーフィットデニムジーンズ。
CE規格ソフトプロテクターとケブラーを組み合わせ保護性能も充実。
美しいシルエットを演出する女性専用パターンのレディースサイズを用意しています。

サイズM/30ONE WASH BLUE身長(cm)155~165股下(cm)82.5材質綿・ケブラー・スパンデックスウエスト(cm)81機能腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断ヒップ(cm)100
注意
※商品にブーツは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする