07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174375

07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174375
07-905 PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ コミネ 09174375

PK-905 フルアーマードオーバーウインターパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード09174375品番07-905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

保護性能に優れた中綿入りウインターパンツ。
尾骨・腿・膝をハードプロテクターで強力にガードします。パンツの上から履くオーバーパンツスタイルなので、気軽に使え、しっかりとした防寒性能も備えます。
コネクションジッパーを備え、対応ジャケットやサロペットベースPK-909と接続して使うこともできます。

材質ポリエステルBLACKサイズXLB身長(cm)170~股下(cm)80機能透湿防水素材を使用/保温性を高める中綿入り/腰横・膝にプロテクター標準装備/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備ヒップ(cm)132胴囲(cm)98、(最大値)110
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする