03-117 ウインドストッパー ウォームインナーベスト アクティブ コミネ 09175258

ウインドストッパー ウォームインナーベスト アクティブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード09175258品番03-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

立体裁断でストレスフリーの動きやすさを実現しました
もちろんWINDSTOPPERの防風性と透湿性はそのままです

材質ウィンドストッパーBLACKサイズLL胸囲(cm)108機能運動性を高める立体裁断/日本製生地使用裾廻り(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする