曜日別特売
NASU-FK5000R ナス型フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス) 09184113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナス型フラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)5000
内容量1個注文コード09184113品番NASU-FK5000R
参考基準価格(税別)¥43,610販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
種別ナス型フラスコ容量(mL)5000材質硼珪酸ガラスゴム栓(No.)18JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)220×390×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする