曜日別特売
スパークル70 Sn60 スパークルハンダ 70 Sn60 千住金属工業 09185644

スパークルハンダ 70 Sn60

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1巻(0.25kg)注文コード09185644品番スパークル70 Sn60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1970年にこれまでのスパークルハンダの性能を拡充して特に開発されたものです。
スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。

用途
一般民生機器のハンダ付け用(三芯ヤ二入りタイプ)
線径(Φmm)0.4質量(g)250質量(kg)0.25成分Sn60%、Pb40%タイプRAJIS規格フラックス:JIS Z 3283 B級絶縁抵抗(Ω)フラックス:1×1011塩素含有量(%)フラックス:0.71含有量(wt%)フラックス:1.84
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09185644スパークル70 Sn6008078472RMA98SUPER P3 Sn60スパークル70 Sn60 スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業 08078472スパークル RMA98 スーパー千住金属工業1巻(0.25kg)
5,998
税込6,598
メーカー後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09185635
2020-04-08
用途: PCBの部品実装、ハーネスの半田メッキ

仕上がりがきれい。(他社の物は、温度管理、時間管理を行っても白くなり、オーバーヒートしたようになるが、この商品は要求される仕上がりになる)小手先の劣化が少ない。

対象商品 : 08078427
2018-09-16
用途: ジュークボックスの修理に・・・

価格的には少々高いのですが(MonotaROブランドの3倍ほど)、ハンダのぬれや、ヤニの飛び散りが少なく 年間1kgほどハンダをする私としてはこちらを選んでいます。
2本MonotaROブランドのハンダを買ってますが、使い切ったので元のスパークルハンダに戻しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08078436
2014-07-23
用途: 電気機器のはんだ付け作業

以前から使用しているもので、改善点はないが、もう少し価格が安ければたすかります、かといって安いものに切り替えるつもりもありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする