日動工業
コードリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09185757
品番
NF-E34N
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
7.4
タイプ
屋内型
コンセント個数
4
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)
125
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付