曜日別特売
DCD-SSP2用ナイロン製キャスター(4個セット、ストッパー付) デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワン 09186231

デシケーターDCD-SSP2用 オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード09186231品番DCD-SSP2用ナイロン製キャスター(4個セット、ストッパー付)
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。
固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。
固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。
新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。
新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。
デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)
DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする