曜日別特売
MP5G(青) シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワン 09187315

シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1缶(1200個)
内容量1缶(1200個)注文コード09187315品番MP5G(青)
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。

用途
半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
アズワン品番
1-5451-01
シリカゲル量(g)
5
寸法(mm)
56×70
種別
A型シリカゲル
pH
4.5~6.5
吸水率(%)
自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)
35.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※塩化コバルトを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする