外寸法(縦×横×深さ)(mm)574×517×1770
※突起部を除いた寸法です。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)
キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)
バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
アズワン品番1-9015-03付属品棚板4枚・シリカゲル皿1枚材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製質量(kg)39内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50