GD-WS ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン 09188051

GD-WS ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン 09188051
GD-WS ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン 09188051

ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
付属品棚板8枚・シリカゲル皿2枚
内容量1台注文コード09188051品番GD-WS
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥416,900
販売価格(税別)
379,000

大容量のガス置換対応デシケーターです。
扉部はパッチン錠を採用しています。
電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)
1152×517×1770
※突起部を除いた寸法です。
仕様
本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)
キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)
バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
アズワン品番1-9015-04付属品棚板8枚・シリカゲル皿2枚材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製質量(kg)63内寸法(mm)1138×483×1486荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする