曜日別特売
R1331 撹拌羽根(アンカー型) IKA 09195943

撹拌羽根(アンカー型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
羽根径(Φmm)90
内容量1個注文コード09195943品番R1331
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。

シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)350最大回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番1-7327-05羽根径(Φmm)90材質ステンレス(SUS316L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする