曜日別特売
06-135 GK-135 インストラクターグローブプロ アドバンス コミネ 09195953

GK-135 インストラクターグローブプロ アドバンス

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ2XL
POLICEPRO. GREY/RED
内容量1双注文コード09195953品番06-135
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルで操作性重視のショートタイプ。
操作性を重視したショートタイプメッシュグローブです。
掌部分の厚みを抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。
指関節にクールマックスを部分的に使用し、快適性と操作性を向上。

サイズ2XLPOLICEPRO. GREY/RED材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)機能運動性を高める立体裁断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09195987
2023-09-20
用途: バイクの運転用
その他業種

フィット感がよく、操作性も高いので気に入ってます。個人の感想としては、通常使われてるグローブサイズよりはワンランク上のサイズにしてちょうどいいと思います。

対象商品 : 09196075
2022-03-14
用途: 二輪乗車時に使用
東英産業株式会社建設業・工事業

操作性を重視していることもあり、とても使用時の感覚がよい

対象商品 : 09195987
2021-11-14
用途: オートバイ乗車
その他業種

20年間オートバイを使って仕事をしていました。退職した後もこのグローブを通勤のために使っています。他のグローブもいくつか使ってみましたが、グリップ感が全然違ってこのグローブ以外は使用できません。一度使い始めるともう手放せなくなる、それがこのグローブに対する私の評価です。安全運転のためにも絶対必要なアイテムだと思いますね。

2が参考にしています
対象商品 : 09196513
2021-11-08
用途: オフ車に乗ってます

装着感がよく指の動きも大丈夫です。難点を言えばスマホに指先が反応しないことです。

対象商品 : 09196407
2017-10-12
用途: バイク乗車時
サービス業

商品レビューの評価が高かったので購入しましたが、評価どおり装着感がとてもよく、バイクの運転には最適なグローブです。

対象商品 : 09195987
2017-09-28
用途: オートバイトライアル遊び
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイトライアル遊びに流用しています。価格がブランド品の半分くらいですがポンコツライダーには十分です。

対象商品 : 09196312
2016-12-26
用途: バイク通勤

夏暑かったので購入。涼しいのは良いが マジックテープ止めで くいっと軽く引っ張ると破けました。ジャストサイズでは小さいので 大き目を買った方が良いと思います。

対象商品 : 09196312
2016-03-23
用途: 3シーズンのバイクの運転で
有限会社鈴木

フィットするので感覚がつかみやすく非常に重宝してます。
 今回で4双目です。
 この前の型を使用してて手のひら面の素材が新しくなりましたね。
 指先側面の生地がマジックテープに引っ付きボロボロになる点が残念です。
 ひっつかない素材に改善してほしいですね。
 それ以外は満足です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする