IKA
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
羽根径(Φmm)
55
45
140
羽根(Φmm)
55
45
140
シャフト径(Φmm)
8
8
10
アズワン品番
1-3152-07
1-3152-11
1-3731-13
1-3731-14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196013
品番
R1382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,200
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根(Φmm)
55
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
350
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
3
アズワン品番
1-3152-07
羽根径(Φmm)
55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09196013
R1382
68315555
R1382(3枚羽根)
撹拌羽根
IKA
1個
¥
56,980
税込
¥
62,678
注文コードが変更になりました。