アズワン
高トルク低速撹拌機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~300(回転計付)
0~300(回転計無)
0~300(回転計付)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09196056
品番
DC-300RM
参考基準価格(税別)
¥214,200
販売価格(税込)
¥234,520
販売価格(税別)
¥
213,200
バスケットに入れる
付属品
クランプホルダー1個
マリーンタイププロペラΦ50mm1個
Φ8×500mmシャフト1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~300(回転計付)
本体寸法(mm)
240×125×250
モーター出力(W)
DC150
アズワン品番
1-5122-02
最大トルク
3.92J(40kg・cm)
質量(kg)
6.8
安全装置
サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5A
電源
AC100V 50/60Hz
型番
DC-300RM
注意
※スタンドは別売りです。