アズワン
PTFE撹拌シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャフト径(Φmm)
6
6
8
アズワン品番
1-7733-09
1-7733-09
1-7733-10
1-7733-11
1-7733-12
1-7733-13
1-7733-14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09196573
品番
005.530.1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
材質
フッ素樹脂(PTFE)
型番
005.530.1
羽根高(mm)
300
アズワン品番
1-7733-09
シャフト径(Φmm)
6
シャフト長さ(mm)
300
仕様
シャフト