フロンケミカル
PTFE羽根
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
7-235-04
7-235-01
7-235-02
7-235-03
7-235-04
7-235-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09197011
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
アズワン品番
7-235-04
材質
PTFE
穴径(Φmm)
9
羽根高(mm)
24
羽根幅(mm)
90
耐熱温度(℃)
260
適合シャフト径(Φmm)
8
羽根厚さ(mm)
4