09-091 AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ コミネ 09197414

09-091 AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ コミネ 09197414
09-091 AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ コミネ 09197414

AK-091 クールマックス クーリングインナーキャップ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09197414品番09-091
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

うなじの日焼け対策にも有効なひさし付きのヘルメットインナーキャップ。
キャップ本体はクールマックス製。後部のひさしに内蔵の吸水ポリマーは水を含ませることで気化熱による冷却効果を発揮します。

サイズFreeBLACK材質クールマックス・ライクラ・ウォーターアブソープティブポリマー機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09197414
2024-08-02
用途: 夏場のバイクライド
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

夏場にバイク乗ると首筋が日焼けして辛い思いをしています。この商品を試した感想を書いてみます。①首の後ろが暑くならない。②タレの部分に水を含ませて装着し走行すると冷たくて快適さが感じられる。③ヘルメット・インナーの汚れ防止にもなって良いと思う。

対象商品 : 09197414
2024-07-31
用途: 機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社卸売・小売業

うたい文句ほどクールにはならないかな。
やらないよりはやったほうがいい程度

対象商品 : 09197414
2020-11-04
用途: メンテナンス
ATOM Works株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

猛暑の中、作業するにあたり日差しに対し後頭部が一番熱を受けやすかったため、ものすごくいいものを見つけ熱中症予防対策をすることができ安全作業に努めることができた。

2が参考にしています
対象商品 : 09197414
2020-08-26
用途: 自転車乗る時に

サイクリング時にヘルメットの下につけています。朝に濡らして首の後ろの日焼けも防げるし,してない時と比べられないんですが,あきらかに快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 09197414
2020-04-29
用途: 夏にバイクヘルメットのインナーとして使用
金融・保険業

濡らして使用するが、1時間ぐらいで乾いてしまい又濡らさないと暑いので、保水効果を高くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 09197414
2019-08-18
用途: サイクリング
製造業

これは良い!真夏のサイクリング時に首筋の日焼け予防と、水を含ませての冷却効果、商品説明通りの機能を実感できました。休憩中に出会ったチャリダーにも「これいいよ」って勧めました。

対象商品 : 09197414
2019-02-17
用途: ヘルメットをかぶる作業時
有限会社興和機工

他社の商品は、頭の大きい私には小さすぎて入らない為この商品にたどり着きました。
クールマックスはよく伸びてしっかりかぶれるので、1日に2~3個交換しながら使用しています。
後ろのつばもヘルメットの邪魔にならないし、汗をすごくかく現場は前後逆にしておでこの汗取りパッド代わりにつばをたたみこんで使用しています。

4が参考にしています
対象商品 : 09197414
2020-08-21
用途: ヘルメットのインナーとして
株式会社ポイント

最近、タオルをヘルメットインナー代わりにするのを禁止する現場が多く購入しました。
スキンヘッドの私でも汗が垂れにくく使い勝手はいいです。クールと言うほど水を含ませても冷たくはなりません。間違えて洗濯乾燥をしたら水を含ませるアイスノンの中身のようなところが無くなってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする