曜日別特売
ペンキ缶蓋付ミキサー(M05-1800BF) エアーミキサー アズワン 09197657

エアーミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台回転数(min-1[r.p.m])0~2200型番ペンキ缶蓋付ミキサー(M05-1800BF)注文コード09197657品番ペンキ缶蓋付ミキサー(M05-1800BF)
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
アズワン品番1-788-04仕様サイレンサー付き、付属プロペラ1枚(Φ100mm)材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム全長(mm)514出力(kW)0.426シャフト径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])0~2200本体寸法(mm)190×100×189(排気口・サイレンサー部含む)型番ペンキ缶蓋付ミキサー(M05-1800BF)空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ホース継手PT1/4シャフト長さ(mm)325最大トルク8.14J(0.83kg・m)フタ寸法(mm)210×245
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする