曜日別特売
PG-010-2 60Hz 可搬式撹拌機 アズワン 09197946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

可搬式撹拌機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード09197946品番PG-010-2 60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
アズワン品番1-947-22仕様屋外モーター仕様。材質溶液部:ステンレス(SUS304)(PVCまたはゴムライニング可能)質量(kg)17電源三相200・100W本体寸法(mm)250×142×479羽根(Φmm)150×1型番PG-010-2 60Hzシャフト×長さL(Φmm×mm)16×700(チャック下)撹拌容量(L)700/0.1Pa・s(100cP)、230/2.5Pa・s(2500cP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])295/350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする