アズワン
可搬式撹拌機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
09197964
品番
PG-020-1 60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-947-23
材質
溶液部:ステンレス(SUS304)(PVCまたはゴムライニング可能)
質量(kg)
本体20、防水カバー2
電源
単相100・200W
本体寸法(mm)
250×142×491
羽根(Φmm)
200×1
型番
PG-020-1 60Hz
シャフト×長さL(Φmm×mm)
19×800(チャック下)
撹拌容量(L)
1500/0.1Pa・s(100cP)、450/2.5Pa・s(2500cP)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
350
注意
※防水カバー付ですが屋外モーター仕様ではありません。