VD-VW 真空脱泡装置 アズワン 09198025

VD-VW 真空脱泡装置 アズワン 09198025
VD-VW 真空脱泡装置 アズワン 09198025

真空脱泡装置

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×452×590
内容量1台注文コード09198025品番VD-VW
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥334,400
販売価格(税別)
304,000

真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。

材質
本体/透明PMMA(アクリル)樹脂
バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番1-4211-03容量(L)48外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×452×590内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×400棚段数3段真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)質量(kg)36型番VD-VW板厚(mm)25減圧許容度1Torr(約133Pa)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※クランプ、撹拌機は付属しておりません。
トルネード撹拌機専用です
※クランプ、撹拌機は付属していません。トルネード攪拌機専用。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする