曜日別特売
03-538 RK-538 ネオレインパンツ コミネ 09201973

RK-538 ネオレインパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード09201973品番03-538
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RK-537に付属のパンツと同仕様のレインパンツ。
リーズナブルな価格でレインパンツのスペアとしても最適です。
XSから5XLBまでの豊富なサイズ展開であらゆるライダーにご利用いただけます。

サイズLBLACK材質ポリエステル身長(cm)165~175股下(cm)85ウエスト(cm)80、(最大値)110機能防水構造/運動性を高める立体裁断ヒップ(cm)130初期耐水圧(mm/cm2)11000以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする