曜日別特売
SMP-BU  G1/2  100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付) 第一計器 09202019

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
圧力範囲2/-0.1(MPa)
2/-0.1
1.5
10
16
20
25
0.1/-0.1
30
35
40
50
0.16
0.1
-0.1
0.25
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1
2
3
1.6
2.5
3.5
4
5
6
7
1.6/-0.1
2.5/-0.1
1/-0.1
0.2/-0.1
0.3/-0.1
0.4/-0.1
0.5/-0.1
0.6/-0.1
0.25/-0.1
15
接続ねじG1/2
内容量1個注文コード09202019品番SMP-BU G1/2 100X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100接続ねじG1/2圧力範囲(MPa)2/-0.1最小負荷DC5V 160mAメーカー商品コードSMP-441B-2/-0.1MPA-L電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする