曜日別特売
HSB-2 ハイパー撹拌子(追加・交換用) アズワン 09202751

ハイパー撹拌子(追加・交換用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)118
幅(mm)45
内容量1個注文コード09202751品番HSB-2
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300
仕様
適用スターラー:HVD-L、LVD-S、LVD-L
内径Φ50mm(100ml相当)以上のビーカー
長さ(mm)118幅(mm)45材質PFA(フッ素)樹脂奥行(mm)48型番HSB-2アズワン品番1-8988-02マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個使用
注意
※通常のスターラーでは使用できません。LVD-S、LVD-L、LVE-Sに使用する場合は先端をカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする