曜日別特売
1.440 トライアングル回転子 アズワン 09204535

トライアングル回転子

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)40
幅(mm)14
内容量1個注文コード09204535品番1.440
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

沈殿物を上に押しあげ撹拌します。
沈殿物分散、低回転向きです。
容器底はフラットタイプをおすすめします。

形状トライアングル型長さ(mm)40幅(mm)14材質フッ素樹脂(PTFE)型番001.440アズワン品番1-5411-04

商品説明動画

トライアングル回転子 001.425
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09204526
2018-06-21
用途: 溶液撹拌用
教育・研究機関

ガラス三角フラスコやポリビーカーで使用していますが、それほど平面でなくても十分に性能を発揮します。低回転でも安定しているし、高回転でも脱調しないので安心です。撹拌力は素晴らしいです。追加注文しました。

対象商品 : 09204517
2014-06-23
用途: 攪拌
株式会社タニサケ

問題なし
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
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする