曜日別特売
6630-1000 フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 09204797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロート撹拌子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)30
直径(Φmm)92
内容量1個注文コード09204797品番6630-1000
参考基準価格(税別)¥25,980販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。
簡単に分離して洗浄することができます。
ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。

長さ(mm)30直径(Φmm)92材質本体:フッ素樹脂(TFE)、ブランケット部:Tefzel ETFE型番6630-1000適合径(Φmm)84(最小)アズワン品番7-222-03マグネットAlnicoV適合ビーカー容量(L)1000

商品説明動画

フロート撹拌子
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする