A-Gas Japan
水分計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
09207041
品番
PMS-713
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能
木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定
汚れたら水洗い可能な防水タイプ
ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲
木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%
電源
単4電池×4
構造
IP65防水型
精度
±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)
測定方式
ピン型水分電極2個による導電率測定
分解能
0.1
消費電流(mA)
DC4
サンプリング
約0.8秒
ディスプレイ
3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃ 80%RH以下