曜日別特売
LX-1128SD データロガー照度計 A-Gas Japan 09208057

データロガー照度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード09208057品番LX-1128SD
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能
3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付
暗い場所でも安心のバックライト機能付
室内、ショーケース、工場、学校での測定に
外部センサ使用で温度も計測可能

仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする