※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
レベル調整用ライナープレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
寸法H(mm)
14
注文コード
09208870
品番
PLL-0310
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
14
寸法W(mm)
36
板厚t(mm)
1