曜日別特売
419S-URB200 419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 09208911

419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(daN)200
取付高(mm)240
内容量1個注文コード09208911品番419S-URB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)200取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)240材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S型式419S自在車車輪幅(mm)46取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140車輪No.423S-URB200旋回半径(mm)157ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)240偏芯E(mm)55車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09208911419S-URB20006998547419S-URB200419S-URB200 Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター 06998547Sシリーズ400タイプ自在SP付ウレタンB車200mmハンマーキャスター1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする