※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
150
75
100
130
150
200
車輪径D(Φmm)
150
75
100
130
150
200
許容荷重(daN)
200
100
180
200
250
取付高(mm)
198
103
144
177
198
250
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09209532
品番
GUJB-150(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,545
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
左ダブルストッパー付
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
133
車輪径D(Φmm)
150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09209532
GUJB-150(L)
39560674
GUJB-150(L)
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です