GUJB-200(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUJB-200(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209575
GUJB-200(L) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209575

JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付高(mm)250
内容量1個注文コード09209575品番GUJB-200(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,460

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)250材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパー左ダブルストッパー付取付高H(mm)250偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156車輪径D(Φmm)200取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09209575GUJB-200(L)39560683GUJB-200(L)GUJB-200(L) ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 39560683ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする