LRC65-PG ヤマト L型ロールコンビテナー ヤマト・インダストリー 09209916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマト L型ロールコンビテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード09209916品番LRC65-PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ

キャスター
合成ゴム
4輪自在
2輪ストッパー付
耐寒グリース入
樹脂ホイール製
質量(kg)48グリーン車輪径(Φmm)150材質(本体)スチールタイプ床板プラスチックタイプ表面処理メラミン焼付塗装最大積載荷重(kg)500本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×745×1447

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする